Ausführung:
Oberflächenmessgerät mit Freiabtastung und automatischer Nullpositionierung für präzise und normgerechte Rauheits- und Welligkeitsmessung. Das MarSurf M 410 verfügt über ein praktisches Touch-Display, Auswertegerät von Vorschubgerät abnehmbar, einen integrierten PDF-Speicher, Datenübertragung Wireless möglich.
- Freiabtastung mit hochpräzisem Tastsystem.
- Schneller Tastarmwechsel ohne Werkzeug und mit zusätzlichem Schutz.
- PDF-Protokoll-Erstellung direkt im Gerät ohne zusätzliche Software.
- Geringe Einrichtzeit durch motorische Höhenverstellung des Vorschubgerätes mit automatischer Nullpositionierung.
- Einzigartige Tastarmverwaltung zum Anlegen, Wechseln und Löschen von über 50 Tastarmen. Die Kalibrierdaten eines eingemessenen Tastarms bleiben erhalten.
- Taststrecken gemäß DIN EN ISO 4288 / ASME B46.
- Automatische normgerechte Wahl von Filter und Taststrecke.
- Automatische Cut‑Off‑Wahl bei DIN EN ISO 4287/4288.
- Automatische Einstellung nach DIN EN ISO 21920 für die Kennwerte Ra, Rq; Rz; Rp; Rv; Rzx und Rt.
- Messstrecke Längsabtastung 0,1 bis 26 mm.
- Phasenkorrekter Gauß-Filter gemäß DIN EN ISO 16610-21 (ersetzt DIN EN ISO 11562), robuster Gauß-Filter gemäß DIN EN ISO 16610-31 und Sondenfilter ISO 13565-1.
- Kabellose Datenübertragung Wireless an einen PC, z.B. nach Excel oder an eine Fremdsoftware.
- Assistenzgeführte Neigungsverstellung.
- Mobiler Einsatz durch Netz- und Akkubetrieb.
- International up to date durch alle gebräuchlichen Kennwerte gemäß DIN/ISO, JIS, ASME, MOTIF.
- 17 Sprachen integriert.
- Neigungskorrektur ±1°, manuell.
- Speicherung von über 30.000 Messprogrammen.
- Einlesen von Informationen mit Hilfe eines Scanner per Einscannen eines QR- oder Barcodes (Scanner im Lieferumfang nicht enthalten).
- Messen nach den Normen DIN EN ISO 4287/4288 und DIN EN ISO 21920-2: 2021.
Lieferumfang:
Auswertgerät MarSurf M 410, Vorschubgerät MarSurf MD 26 inklusive Tastsystem BFW 250, Standard Tastarm, Dockingstation M 410, Weitbereichsnetzteil mit 3 Adaptern, Micro-USB-Kabel, Abdeckkappe MD 26, Schraubendreher, 3× Montageschlüssel, Bedienungsanleitung und Transportkoffer.
Zusätzlich Wireless Drucker Nr.
499017.
Hinweis:
Weitere Tastarme z.B. für kleine Bohrungen und Nuten auf Anfrage erhältlich.