Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Tastatur-Interface USB, maximale Anzahl anschließbarer Messgeräte: 1

Artikel-Nr.: 498971 1

Variante und Stückzahl wählen

maximale Anzahl anschließbarer Messgeräte Preis pro Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Richtlinie / Kennzeichnung CE-Kennzeichnung
Herstellerbezeichnung ECO-TRNK1
Anschluss Fußtaster ja
Data-Taste ja
Anzahl anschließbarer Messgeräte max. 1
Anzahl RS232-Eingänge 1
Handballenauflage nein
Anschluss Adapter Opto-RS ja
Anzahl USB-Ausgänge 1
Anschluss Kabel Opto-RS; POWER; PROXIMITY
Verbindung per Funk nein
Produktart Tastatur

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 498971 1
EAN / GTIN 2050001958365
Herstellernummer 07641
Hersteller/verantwortliche Person Brecht Elektronik GmbH, Rechbergstraße 6, 73079 Süßen, Deutschland, www.brecht-elektronik.de

Beschreibung

Ausführung:

Tastatur-Interface zum Anschluss von Messgeräten an einen PC über USB-Schnittstelle (HID). Die Datenübernahme kann standardmäßig mit Data Taste am Interface erfolgen - optional durch Fußschalter.
Über Sonderkabel Nr. 498908 können auch Messmittel mit Opto-, Proximity-, oder Power-Ausgang angeschlossen werden.

Lieferumfang:

Inklusive Datenkabel zum Anschluss an den PC.

Sonderzubehör:

Fußschalter Nr. 498903.
Adapterkabel zum Anschluss von Messmitteln mit Opto-RS Schnittstelle Nr. 498908.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater