Tastatur-Interface USB, Typ: USB

Artikel-Nr.: 498969 USB
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
27 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Kabellänge 3 m
Produktart Tastatur-Interface

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 498969 USB
EAN / GTIN 4045197605665
Herstellernummer 498969 USB
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Tastatur-Interface und Messmittelkabel mit Data-Taste in einem Gerät. Zusätzlich können Abschlusszeichen (Enter, Tab . . .) eingestellt und automatisch mitgesendet werden.

Passend für:

HOLEX Messschieber Nr. 412805.

Lieferumfang:

Inklusive Datenkabel zum Messmittel.
Zusätzlich Fußschalter (Kabellänge 1,2 m) und Datenkabel 1,8 m zum PC (1,4 m zum Messmittel).