Datenübertragungsgerät, maximale Anzahl anschließbarer Messgeräte: 1

Artikel-Nr.: 498866 1
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
7 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

maximale Anzahl anschließbarer Messgeräte Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl Digimatic-Eingänge 1
Anzahl USB-Ausgänge 1
Anschluss Fußschalter ja
maximale Anzahl anschließbarer Messgeräte 1
Produktart Daten-Interface

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 498866 1
EAN / GTIN 2050001659033
Hersteller/verantwortliche Person Bobe Industrie-Elektronik, Sylbacher Straße 3, 32791 LAGE, Deutschland, www.bobe-i-e.de

Beschreibung

Ausführung:

Zum Anschluss von Messgeräten mit Digimatic-Datenausgang über USB- Schnittstelle an einen PC. Die Datenübernahme kann durch Fußschalter erfolgen.

Lieferumfang:

Inklusive USB-Datenkabel zum Anschluss an den PC.

Sonderzubehör:

Fußschalter Nr. 498780.