Appareil de transmission de données, Nombre maximal d'instruments de mesure raccordables: 1

Réf.: 498866 1
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre maximal d'instruments de mesure raccordables Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Alimentation électrique fonctionnement sur secteur
Nombre d’instruments de mesure raccordables max. 1
Raccordement commande au pied oui
Type de raccordement entrée; sortie
Type de produit interface de données
Connexion Digimatic; USB
Type de transmission connexion

Identification et classification

Référence article 498866 1
EAN / GTIN 2050001659033
Réf. fabricant S-BOX 9 MUX/USB
Fabricant/personne responsable Bobe Industrie-Elektronik, Sylbacher Straße 3, 32791 Lage, Deutschland, www.bobe-i-e.de

Description

Exécution:

Pour le raccordement d'instruments de mesure avec sortie de données Digimatic via le port USB d'un PC. Exportation des données également possible via une commande au pied.

Livraison:

Avec câble de données USB pour raccordement à un PC.

Accessoire(s):

Commande au pied 498780.