Schnellspannsystem Schienenfix Grund-Set, Typ: 250

Artikel-Nr.: 494451 250
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Länge Grundschiene (Zahnung einseitig) 250 mm
Länge Querschiene (Zahnung zweiseitig) 100 mm
Länge Federspanner 60 mm
Produktart Spannset

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 494451 250
EAN / GTIN 2050001773258
Herstellernummer 269980
Hersteller/verantwortliche Person dk Fixiersysteme GmbH & Co. KG, Ferdinand-Lassalle-Straße 35, 72770 REUTLINGEN, Deutschland, www.dk-fixiersysteme.de

Beschreibung

Ausführung:

Modulare, flexible und vielseitig einsetzbare Bausätze aus hochwertigen Aluminium-Komponenten mit langlebiger Hardcoat-Oberfläche. Alle angebotenen Bausätze sind spezifisch erweiterbar.

Passend für:

Alle GARANT Messmikroskope und alle Messmaschinen mit T-Nuten 6/11 mm. Weitere Aufbauvarianten und Nutensteine auf Anfrage.
Für Tischbreiten ≥ 200 mm.

Lieferumfang:

Zahnschienen mit Feinverzahnung, Aufspannpratzen, Nutensteine, Federspanner rechts/links, Schrauben.