Tastermodulaufnahme, Typ: TP200

Artikel-Nr.: 494205 TP200
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Zubehör für Koordinatenmessmaschine; Tastkopf; Koordinatenmessmaschine; Tastkopf
Herstellerbezeichnung TP200
Farbe grau
Spezifika Anschlussgewinde: M8; Kompatibilität RENISHAW Autoaufnahme: PAA-Adapter erforderlich; Messart: 3D-Freiformmessungen; Messprinzip: Dehnmessstreifentechnologie; Tastermodulwechsel: manuell und automatisch möglich ohne Nachkalibrieren
Ersatzteil oder Zubehör Zubehör
Produktart Tastermodulaufnahme
Inhalt Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 494205 TP200
EAN / GTIN 2050001957153
Herstellernummer A-1207-0020
Hersteller/verantwortliche Person Renishaw GmbH, Karl-Benz-Straße 12, 72124 Pliezhausen, Deutschland, www.renishaw.de

Beschreibung

Ausführung:

Durch die modulare Bauweise aus Tasteraufnahme und abnehmbaren Tastermodulen besteht die Möglichkeit des manuellen und automatischen Tastermodulwechsels, ohne zeitaufwändiges Nachkalibrieren. Für Tastköpfe mit RENISHAW Autoaufnahme (Autojoint) muss ein PAA-Adapter verwendet werden.
Der TP200 Messtaster verwendet einen auf Dehnmessstreifentechnologie basierenden Sensor, der eine exzellente Reproduzierbarkeit und hochgenaue 3D-Freiformmessungen auch mit langen Tastereinsätzen gewährleistet. Der TP200 kann an allen Tastköpfen mit M8-Anschlussgewinde direkt eingesetzt werden.