Support de module de palpage, Type: TP200

Réf.: 494205 TP200
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai à confirmer
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Accessoires pour Koordinatenmessmaschine; Tastkopf; Koordinatenmessmaschine; Tastkopf
Référence fabricant TP200
Couleur gris
Caractéristiques Anschlussgewinde: M8; Kompatibilität RENISHAW Autoaufnahme: PAA-Adapter erforderlich; Messart: 3D-Freiformmessungen; Messprinzip: Dehnmessstreifentechnologie; Tastermodulwechsel: manuell und automatisch möglich ohne Nachkalibrieren
Pièce de rechange ou accessoire Accessoires
Type de produit Tastermodulaufnahme
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 494205 TP200
EAN / GTIN 2050001957153
Réf. fabricant A-1207-0020
Fabricant/personne responsable Renishaw GmbH, Karl-Benz-Straße 12, 72124 Pliezhausen, Deutschland, www.renishaw.de

Description

Exécution:

La conception modulaire composée d'un corps de palpage et de modules de palpage amovibles permet un changement manuel et automatique des modules de palpage sans réétalonnage gourmand en temps. Pour les palpeurs avec raccord automatique (Autojoint) RENISHAW, employer un adaptateur PAA.
Le palpeur de mesure TP200 utilise un capteur basé sur la technologie à jauge de contrainte, qui garantit une excellente reproductibilité et des mesures de formes libres 3D très précises, même avec des stylets longs. Le TP200 peut être utilisé directement sur tous les palpeurs avec raccord fileté M8.