{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Anzahl enthaltener Akkus | 1 St. | |
| Akkuart | Lithium-Ion (Li-Ion) | |
| Akkuspannung | 18 V | |
| Akkukapazität | 6 Ah | |
| Verpackung | Tasche | |
| Energieversorgung | Akkubetrieben | |
| inklusive Ladegerät | nein | |
| Produktart | Akku | |
| geeignet für | AEG 18V Geräte | |
| Inhalt | Einzelteil |
| Artikelnummer | 4935480049 | |
| EAN / GTIN | 4058546403348 | |
| Herstellernummer | 4935480049 | |
| L-Nummer | L01870 117777 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.aeg-powertools.eu |