{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Akkuart | Lithium-Ion (Li-Ion) | |
| Akkuspannung | 18 V | |
| Energieversorgung | Akkubetrieben | |
| mit Schlagfunktion | ja | |
| Produktart | Schlagbohrschrauber | |
| Besonderheit / Ausstattung | kompakte Bauform |
| Artikelnummer | 4935478938 | |
| EAN / GTIN | 4058546362201 | |
| Herstellernummer | 4935478938 | |
| L-Nummer | L01870 118134 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.aeg-powertools.eu |