• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

PH28X SDS+ Kombihammer

Artikel-Nr.: 4933396392
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
Produktart Kombihammer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4933396392
EAN / GTIN 4002395234943
Herstellernummer 4933396392

Beschreibung

Beschreibung:

  • Kraftvoller Kombihammer mit FIXTEC™
  • Optimiert für Bohrdurchmesser von 8 bis 18 mm
  • Sanftanlauf
  • Anti-Vibrations-Konstruktion und Handgriff mit Softgrip-Auflage
  • Softschlagfunktion
  • Integrierter Metallblock (IMB) für höchste Stabilität
  • Durch Kombination von mechanischer und elektronischer Umschaltung gleiche Leistungsabgabe in Rechts-Links-Lauf
  • Sicherheitskupplung schützt Anwender und Maschine bei blockierendem Bohrer
  • FIXTEC™-Werkzeugschnellwechselsystem im Lieferumfang des PH 28 X enthalten
  • Netzkabel 4 m
  • Arretierbarer Schalter für den Dauerbetrieb
  • Drehstopp für leichte Meißelarbeiten
  • Lieferumfang: FIXTEC™-Adapter und 13-mm-Schnellspannbohrfutter, Bohrtiefenanschlag

Merkmal:

  • Bohrdurchmesser für Beton: 28
  • Bohrdurchmesser für Holz: 30
  • Bohrdurchmesser für Stahl: 13
  • Geliefert: Transportkoffer
  • Gewicht [kg]: 2.9
  • Leistungsaufnahme [W]: 820
  • Max. Bohrdurchmesser in Beton [mm]: 28
  • Max. Bohrdurchmesser in Holz [mm]: 30
  • Max. Bohrdurchmesser in Stahl [mm]: 13
  • max. Einzelschlagenergie: 3.4
  • Produktvariante: PH 28 X
  • Schlagenergie [EPTA] [J]: 3.4
  • Standardausrüstung: Netzkabel 4 m, FIXTEC-Adapter und 13 mm Schnellspannbohrfutter, Zusatzhandgriff mit Bohrtiefenanschlag, Transportkoffer

Lieferumfang:

Netzkabel 4 m, FIXTECAdapter und 13 mm Schnellspannbohrfutter, Zusatzhandgriff mit Bohrtiefenanschlag, Transportkoffer.

Passende Produkte

Zubehör