Beschreibung:
- Seitenschneider, VDE geprüft 160 mm
- VDE (DIN EN/IEC 60900) zertifiziert. Getestet bis 10.000 Volt und garantiert bis 1.000 Volt. Getestet bis -40°
- Stahlbacken sind komplett geschmiedet, gehärtet und vergütet für optimale Standzeit. Graue Titanoberflächenbeschichtung ist nicht reflektierend und garantiert hohen Korrosionsschutz
- Induktionsgehärtete Schneiden
- Präzisionsgefertigt für optimale Kraftübertragung und große Hebelwirkung
- Ergonomische Griffe für hohen Anwenderkomfort
- Kraftseitenschneider, VDE geprüft 200 mm
- VDE (DIN EN/IEC 60900) zertifiziert. Getestet bis 10.000 Volt und garantiert bis 1.000 Volt. Getestet bis -40°
- Stahlbacken sind komplett geschmiedet, gehärtet und vergütet für optimale Standzeit. Graue Titanoberflächenbeschichtung ist nicht reflektierend und garantiert hohen Korrosionsschutz
- Induktionsgehärtete Schneiden
- Präzisionsgefertigt für optimale Kraftübertragung und große Hebelwirkung
- Ergonomische Griffe für hohen Anwenderkomfort
- Langbeck-Rundzange, VDE geprüft 205 mm
- VDE (DIN EN/IEC 60900) zertifiziert. Getestet bis 10.000 Volt und garantiert bis 1.000 Volt. Getestet bis -40°
- Stahlbacken sind komplett geschmiedet, gehärtet und vergütet für optimale Standzeit. Graue Titanoberflächenbeschichtung ist nicht reflektierend und garantiert hohen Korrosionsschutz
- Induktionsgehärtete Schneiden
- Präzisionsgefertigt für optimale Kraftübertragung und große Hebelwirkung
- Ergonomische Griffe für hohen Anwenderkomfort
- Kombizange, VDE geprüft 180 mm
- VDE (DIN EN/IEC 60900) zertifiziert. Getestet bis 10.000 Volt und garantiert bis 1.000 Volt. Getestet bis -40°
- Stahlbacken sind komplett geschmiedet, gehärtet und vergütet für optimale Standzeit. Graue Titanoberflächenbeschichtung ist nicht reflektierend und garantiert hohen Korrosionsschutz
- Induktionsgehärtete Schneiden
- Präzisionsgefertigt für optimale Kraftübertragung und große Hebelwirkung
- Ergonomische Griffe für hohen Anwenderkomfort
- Wasserpumpenzange 250 mm
- Entgegengesetzte Verzahnung für maximale Kraftübertragung
- Induktionsgehärtete Verzahnung mit Selbstklemmeffekt
- Präzises und schnelles Einstellen mit Druckknopfverstellung
- Durchgesteckte Gelenkkonstruktion sorgt für maximale Belastbarkeit
- Klemmschutz verhindert Quetschverletzungen
- Tri-Lobe Schrauberdreher, VDE geprüft SL 0.4 x 2.5 x 75 mm
- Durchschlagsprüfung bis 10.000 V AC, Arbeiten bis 1.000 V AC abgesichert
- Dünner Schaft für leichteren und sicheren Zugang zu tief liegenden Schrauben
- Komfortabler Tri-Lobe Handgriff optimiert für hohen Anwenderkomfort und hohe Kraftübertragung
- Permanent sichtbare Größenmarkierung für schnelle Identifizierung des richtigen Werkzeugs
- Anti-Roll-Design des Handgriffs
- Lochung zur leichten Fixierung an einer Milwaukee® Werkzeugsicherung bei Arbeiten in der Höhe
- Tri-Lobe Schrauberdreher, VDE geprüft SL 0.6 x 3.5 x 100 mm
- Durchschlagsprüfung bis 10.000 V AC, Arbeiten bis 1.000 V AC abgesichert
- Dünner Schaft für leichteren und sicheren Zugang zu tief liegenden Schrauben
- Komfortabler Tri-Lobe Handgriff optimiert für hohen Anwenderkomfort und hohe Kraftübertragung
- Permanent sichtbare Größenmarkierung für schnelle Identifizierung des richtigen Werkzeugs
- Anti-Roll-Design des Handgriffs
- Lochung zur leichten Fixierung an einer Milwaukee® Werkzeugsicherung bei Arbeiten in der Höhe
- Tri-Lobe Schrauberdreher, VDE geprüft SL 1.2 x 6.5 x 150 mm
- Durchschlagsprüfung bis 10.000 V AC, Arbeiten bis 1.000 V AC abgesichert
- Dünner Schaft für leichteren und sicheren Zugang zu tief liegenden Schrauben
- Komfortabler Tri-Lobe Handgriff optimiert für hohen Anwenderkomfort und hohe Kraftübertragung
- Permanent sichtbare Größenmarkierung für schnelle Identifizierung des richtigen Werkzeugs
- Anti-Roll-Design des Handgriffs
- Lochung zur leichten Fixierung an einer Milwaukee® Werkzeugsicherung bei Arbeiten in der Höhe
- Spannungsprüfer SL 0.5 x 3 x 65 mm
- Durchschlagsprüfung bis 10.000 V AC, Arbeiten bis 1.000 V AC abgesichert
- Dünner Schaft für leichteren und sicheren Zugang zu tief liegenden Schrauben
- Komfortabler Tri-Lobe Handgriff optimiert für hohen Anwenderkomfort und hohe Kraftübertragung
- Permanent sichtbare Größenmarkierung für schnelle Identifizierung des richtigen Werkzeugs
- Anti-Roll-Design des Handgriffs
- Lochung zur leichten Fixierung an einer Milwaukee® Werkzeugsicherung bei Arbeiten in der Höhe
- Schraubmeißel-Set Tri-lobe 2-teiliges Set PH/SL
- Schraubendreher mit integrierter Schlagkappe für eine längere Lebensdauer
- Durchgehende Klinge
- Klinge mit Sechskant-Schaft zum leichten Ansetzen eines Maulschlüssels
- Komfortabler 3-flächiger Handgriff
- Das Set beinhaltet: Schraubmeissel PH2 / SL7.9 mm
- Innensechskantschlüssel-Satz metrisch 9-teilig
- Drehverriegelung zur leichten Entnahme der Schlüssel
- Kugelkopf erleichtert den Zugang zu Schrauben und ermöglicht das Arbeiten bei einem Winkel von bis zu 30°
- Größenkennzeichnung zur leichten Auswahl des richtigen Schlüssels
- Lochung zur leichten Fixierung an einer Milwaukee® Werkzeugsicherung bei Arbeiten in der Höhe
- Das Set beinhaltet: Innensechskantschlüssel 1,5 / 2 / 2.5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm
- MAX BITE Ratschen-Ringmaulschlüssel 13 mm
- 144 Ratschenzähne mit 2,5° Rückholwinkel für Flexibilität auch in beengten Platzverhältnissen
- Doppelte Sperrklinke für eine längere Lebensdauer der Ratsche
- MAX BITE™ Maulöffnung für verringertes Abrutschen und Durchdrehen
- Abgerundeter T-Profil-Griff für hohen Anwenderkomfort
- Farbliche Größenmarkierung zur leichteren Identifizierung
- Legierter Chromstahl, verchromt
- MAX BITE Ratschen-Ringmaulschlüssel 17 mm
- 144 Ratschenzähne mit 2,5° Rückholwinkel für Flexibilität auch in beengten Platzverhältnissen
- Doppelte Sperrklinke für eine längere Lebensdauer der Ratsche
- MAX BITE™ Maulöffnung für verringertes Abrutschen und Durchdrehen
- Abgerundeter T-Profil-Griff für hohen Anwenderkomfort
- Farbliche Größenmarkierung zur leichteren Identifizierung
- Legierter Chromstahl, verchromt
- MAX BITE Ratschen-Ringmaulschlüssel 19 mm
- 144 Ratschenzähne mit 2,5° Rückholwinkel für Flexibilität auch in beengten Platzverhältnissen
- Doppelte Sperrklinke für eine längere Lebensdauer der Ratsche
- MAX BITE™ Maulöffnung für verringertes Abrutschen und Durchdrehen
- Abgerundeter T-Profil-Griff für hohen Anwenderkomfort
- Farbliche Größenmarkierung zur leichteren Identifizierung
- Legierter Chromstahl, verchromt
- MAX BITE Ratschen-Ringmaulschlüssel 10 mm
- 144 Ratschenzähne mit 2,5° Rückholwinkel für Flexibilität auch in beengten Platzverhältnissen
- Doppelte Sperrklinke für eine längere Lebensdauer der Ratsche
- MAX BITE™ Maulöffnung für verringertes Abrutschen und Durchdrehen
- Abgerundeter T-Profil-Griff für hohen Anwenderkomfort
- Farbliche Größenmarkierung zur leichteren Identifizierung
- Legierter Chromstahl, verchromt
- Klappschlüssel-Set
- Einklappbare Schlüssel für leichten Zugang und einfache Aufbewahrung
- Kontrastreiche Größenangaben für schnelle und einfache Werkzeugidentifizierung
- Ergonomische Formgebung für optimalen Grip
- Metallgehäuse bietet höchste Stabilität und Haltbarkeit
- Das Set beinhaltet: Klappschlüssel T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40
- Automatische Abisolierzange 0.2 – 16 mm²
- Abisolieren von allen gängigen Rund- und Flachkabeln. Standard-Rundkabel mit einem Durchmesser von 6 mm bis 13 mm. Standard-Flachkabel bis zu einer Breite von 18 mm
- Automatische Umstellung von Rund- auf Längsschnitt
- Abisolierleistung für alle handelsüblichen Litzen- und Massivleiter in den Größen 0,5 mm² / 0,8 mm² / 1,5 mm² / 2,5 mm² / 4 mm² / 6 mm²
- Die Schnitttiefe lässt sich mit einer arretierbaren Stellschraube von 0-3 mm leicht einstellen
- Integrierte Öse zum Biegen von Leitern
- Ergonomisches Griffdesign mit Rillen am Gehäuse, die ein Abrutschen während der Arbeit verhindern
- Fiberglas Schlosserhammer 300 g
- Fiberglaskern für mehr Kraft und längere Lebensdauer
- Stiel mit Softgripummantelung für sicheren Halt und geringere Vibrationen
- Präzise Balance für höheren Anwenderkomfort
- DIN 1042
- Ratschen-, Steckschlüsseleinsätze- und Handgriff Set 1/4 Zoll metrisch 38-teilig
- 90-Zahn-Design, 4 Rückholwinkel zum leichteren Arbeiten in beengten Platzverhältnissen
- FOUR FLAT™ Anti-Roll-Design
- Gestempelte Größen für gute Identifizierung
- Komfortabler Tri-Lobe Schraubendrehergriff für höchsten Anwenderkomfort und hohe Kraftübertragung
- SHOCKWAVE™ schlagfeste Schrauberbits
- Das Set beinhaltet: 1/4 Zoll Ratsche , 1/4 Zoll Tri-lobe Schraubendreher Handgriff, 1/4 Zoll Standard Steckschlüsseleinsätze: 5.5 mm, 6 mm, 7 mm 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 1/4 Zoll Verlängerungen: 76 mm, 152 mm, SHOCKWAVE™ schlagfeste Bits: SL 4.5 ,SL 5.5 ,SL 6.5 , PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3, HEX 3, HEX 4, HEX 5, HEX 6, HEX 8, TX 10, TX 15, TX 20, TX 25, TX 27, TX 30, TX40, Universalgelenk, SHOCKWAVE™Adapter 1/4 Zoll Sechskant auf 1/4 Zoll Vierkant
- FASTBACK Universal-Klappmesser
- Leichte Einhandbedienung. Klinge entriegelt auf Knopfdruck
- Integrierter Schnurtrenner. Schnitte möglich, ohne das Messer aufzuklappen
- Werkzeugloser Klingenwechsel mit Sicherheitsverriegelung für hohe Anwendersicherheit
- Integriertes Entmantelungsmesser für vielseitigen Einsatz
- Robustes und handliches Design. Liegt gut in der Hand für hohen Anwenderkomfort
- Patentierter Gürtelclip für einfache Aufbewahrung
- Constant HD Kupfer Rohrabschneider 3.2-42 mm
- Entwickelt für gerade, saubere Schnitte
- 4-Rollen-Führung für exakte Schnitte
- Chrom-Stützrollen für längere Haltbarkeit und hohen Korrosionsschutz
- Leichtgängiger Feststellmechanismus
- Integrierter Entgrater für leichtes, schnelles Entgraten
- Ersatzschneidrad im Drehknopf integriert<
- /li>
- <
- /ul>
Lieferumfang:
1 x Seitenschneider, VDE geprüft 160 mm, 1 x Kraftseitenschneider, VDE geprüft 200 mm, 1 x Langbeck-Rundzange, VDE geprüft 205 mm, 1 x Kombizange, VDE geprüft 180 mm, 1 x Wasserpumpenzange 250 mm, 1 x Tri-Lobe Schrauberdreher, VDE geprüft SL 0.4 x 2.5 x 75 mm, 1 x Tri-Lobe Schrauberdreher, VDE geprüft SL 0.6 x 3.5 x 100 mm, 1 x Tri-Lobe Schrauberdreher, VDE geprüft SL 1.2 x 6.5 x 150 mm, 1 x Spannungsprüfer SL 0.5 x 3 x 65 mm, 1 x Schraubmeißel-Set Tri-lobe 2-teiliges Set PH/SL, 1 x Innensechskantschlüssel-Satz metrisch 9-teilig, 1 x MAX BITE Ratschen-Ringmaulschlüssel 13 mm, 1 x MAX BITE Ratschen-Ringmaulschlüssel 17 mm, 1 x MAX BITE Ratschen-Ringmaulschlüssel 19 mm, 1 x MAX BITE Ratschen-Ringmaulschlüssel 10 mm, 1 x Klappschlüssel-Set, 1 x Automatische Abisolierzange 0.2 – 16 mm², 1 x Fiberglas Schlosserhammer 300 g, 1 x Ratschen-, Steckschlüsseleinsätze- und Handgriff Set 1/4 Zoll metrisch 38-teilig, 1 x FASTBACK Universal-Klappmesser , 1 x Constant HD Kupfer Rohrabschneider 3.2-42 mm, 1 x Handwerkzeug-Koffer