• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Doppelhaken f. Werkstattwagen

Artikel-Nr.: 4932498958
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 12 Stück
  • Bestellschritt: 12 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Form Haken Doppelhaken
Produktart Haken
Material Stahl
Länge 65 mm
Breite 56 mm
Höhe 28 mm
Anzahl 12

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4932498958
EAN / GTIN 4058546528270
Herstellernummer 4932498958
Hersteller/verantwortliche Person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Universeller Doppelhaken aus Metall
  • Kompatibel mit TOOLGUARD™ Lochplattenwänden

Merkmal:

  • Anzahl Teile: 12
  • Breite: 56 mm
  • Höhe: 28 mm
  • Länge: 65 mm

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb