• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

2225-20 Spannungsdetektor m. Thermometer

Artikel-Nr.: 4932498859
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4932498859
EAN / GTIN 4058546527280
Herstellernummer 4932498859
L-Nummer L01870 118550
Hersteller/verantwortliche Person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Beschreibung

Beschreibung:

Breiter Messbereich von 12 -1000V, AC
Sicherheitsklasse CAT IV 1000 V
Infrarot-Laserthermometer mit einem Messbereich von -30 Grad bis 250 Grad
Gut sichtbare rote LED-Anzeige zeigt das Vorhandensein von Spannung an
Zusätzliche akustische Anzeige unterstützt die Spannungserkennung durch einen Piepton
Grünes Licht zeigt an, dass das Gerät eingeschaltet ist
Schutzklasse IP 54
Taschenclip für einfache Aufbewahrung
Helles LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung zeigt die Temperatur in Grad oder F mit einer Auflösung von 0,1 an
Ein/Aus-Schalter

Merkmal:

  • Inhalt: 2 x AAA Batterie, im Karton
  • Abstand zu Messpunkt: 4:1
  • Akku: Alkaline
  • Frequenz: 50 - 500 Hz
  • Geliefert in: im Karton
  • Gewicht: 85 g
  • IP Schutzklasse: 54
  • Sicherheitsbewertung: CAT IV 1000V AC
  • Stücke: 1
  • Temperaturbereich: -30 - 250 Grad
  • Wechselspannung: 12 - 1000 V

Lieferumfang:

2 x AAA Batterie, im Karton

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb