• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kunststofftrinkflaschen1420ml schwarz

Artikel-Nr.: 4932498641
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 8 Stück
  • Bestellschritt: 8 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4932498641
EAN / GTIN 4058546525101
Herstellernummer 4932498641
Hersteller/verantwortliche Person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Stoßfester Tritan-Kunststoff;Spülmaschinenfest;Deckel sind mit allen PACKOUT™ Kunststoff-Trinkflaschen kompatibel;Dreh-Verriegelungsmechanismus für die Verbindung mit allen PACKOUT™ Komponenten;Teil des modularen PACKOUT™ Aufbewahrungssystems

Merkmal:

  • Breite: 9.9 cm
  • Farbe: Schwarz
  • Fassungsvermögen: 1420 ml
  • Höhe: 9.9 cm
  • Länge: 33.7 cm

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb