• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Innen- und Außenentgrater 6-35 mm

Artikel-Nr.: 4932493812
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4932493812
EAN / GTIN 4058546509729
Herstellernummer 4932493812
L-Nummer L01870 118356
Hersteller/verantwortliche Person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Beschreibung

Beschreibung:

40 gehärtete und geschliffene Schneidkanten sorgen für ein sauberes, gratfreies, einbaufertiges Rohr
Das robuste Aluminium-Metallgehäuse bietet höchste Haltbarkeit auch in den härtestem Arbeitsumgebungen
Gerändelte Außenseite sorgt für optimalen Halt, auch mit Handschuhen
Erhöhte Vielseitigkeit beim Entgraten aller gängigen Rohrmaterialien. Kunststoff, Kupfer, Aluminium, Stahl, Eisen, Messing, rostfreier Stahl

Merkmal:

  • Material: Kunststoff, Kupfer, Aluminium, Stahl, Eisen, Messing, rostfreier Stahl
  • Rohrdurchmesser: 6-35 mm
  • Stücke: 1

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Warenkorb anzeigen

Verfügbarkeit