• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schlosser- Schonhammer Einlage 2-teile

Artikel-Nr.: 4932493254
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
Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Produktart Hammer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4932493254
EAN / GTIN 4058546481254
Herstellernummer 4932493254
L-Nummer L01870 117610
Hersteller/verantwortliche Person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Ausgewogenes Design für eine bessere Kontrolle
  • Griff mit langlebigerem Grip und rutschfestem Design
  • Reduziert Vibrationen und minimiert Rückschläge

Merkmal:

  • Anzahl Teile: 2
  • Breite: 17.9 cm
  • Höhe: 4.5 cm
  • Länge: 41.7 cm
  • Schubladengröße: 1/3 Zoll

Lieferumfang:

450 g Englischer Schlosserhammer (4932492346), 790 g rückschlagfreier Schonhammer (4932492350)