• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Winkelschlüssel TX25

Artikel-Nr.: 4932492699
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Artikelnummer 4932492699
EAN / GTIN 4058546475703
Herstellernummer 4932492699
Hersteller/verantwortliche Person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Lange Ausführung für zusätzliche Reichweite an schwer zugänglichen Stellen
  • TX Kugelkopf erleichtert den Zugang zu Schrauben und ermöglicht das Arbeiten bei einem Winkel von bis zu 25 Grad
  • Größenkennzeichnung zur leichten Auswahl des richtigen Schlüssels

Merkmal:

  • Länge: 165 mm
  • Spitze: TX25