• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Large Circlip Plier - 90 - 1.8 mm tip

Artikel-Nr.: 4932492495
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Produktart Sicherungsringzange

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4932492495
EAN / GTIN 4058546418625
Herstellernummer 4932492495
L-Nummer L00800 4784
Hersteller/verantwortliche Person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Einfache und schnelle Umstellung von Innen- auf Außenring durch griffige Rillenscheibe
  • Umstellbar für Innen- und Außenringe. Robuste Gelenkkonstruktion mit Umstellrad aus Metall
  • Doppelt getauchte Griffe für sicheren Grip

Merkmal:

  • Größe: A2/J2
  • Inhalt: 1
  • Länge: 179 mm
  • Spitze: 1.8 mm
  • Spitzenwinkel: 90 Grad