• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Hammerbohrer SDS+ MX4 Set 2-7pc

Artikel-Nr.: 4932492114
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
Produktart Steinbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4932492114
EAN / GTIN 4058546414818
Herstellernummer 4932492114

Beschreibung

Beschreibung:

  • Symmetrische Vier-Schneiden-Geometrie (4 x 90) garantiert kreisrunde Bohrlöcher für optimale Dübelmontage
  • Spitzer geformte Bohrspitze für leichtes, punktgenaues Anbohren und längere Standzeit bei Armierungstreffern
  • Einteiliger, aufgeschweißter Vollhartmetallkopf für optimale Standzeit
  • 4-spiralige Wendelgeometrie: Die großvolumige Wendel ermöglicht einen optimalen Bohrmehltransport
  • Zentrierspitze für leichtes und präzises Anbohren
  • Aufgeschweißtes einteiliges Hartmetallelement bei Durchmesser 5-10 mm. Ermöglicht einen größeren Spiraleintrittskanal für schnellere Bohrgeschwindigkeit. Mehr Hartmetall für eine längere Standzeit der Bohrspitze und damit des Bohrers
  • Größere Armierungsfasen für höheren Widerstand bei Armierungstreffern
  • Neues Spiralgeometrie: zur Bohrspitze hin schmaler zulaufender Spiralrücken für schnellen Bohrmehltransport, höhere Bohrgeschwindigkeit und geringer Reibung. Breiterer Spiralrücken zum Aufnahmeschaft hin für höhere Stabilität und geringere Bruchgefahr. Bis zu 20% mehr Bohrlöcher je Akkuladung verglichen mit einem Standard-4-Schneiden-Hammerbohrer in Beton
  • PGM zertifiziert
  • Made in Germany

Merkmal:

  • Geliefert in: Kunststoffkassette
  • Anzahl Teile: 7
  • Schaftaufnahme: SDS-Plus
Lieferumfang: Durchmesser 5,5 / 6 x 115 mm, Durchmesser 5 / 5,5 / 6 / 8 / 10 x 165 mm