• Sehr geehrte Kunden, aufgrund von Wartungsarbeiten wird der eShop am Samstag, 23. Mai von 7:00 - 15:00 Uhr, nicht erreichbar sein. Wir entschuldigen uns für etwaige Unannehmlichkeiten.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Gelenk-Ratschen-Ringmaulschlüssel 20 mm

Artikel-Nr.: 4932480193
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Artikelnummer 4932480193
EAN / GTIN 4058546404789
Herstellernummer 4932480193
L-Nummer L00800 3163
Hersteller/verantwortliche Person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Der Gelenkkopf ist um bis zu 180° drehbar und ermöglicht so den Zugang zu engen Stellen
  • MAX BITE™ Öffnung reduziert das Verbiegen und Ausbrechen
  • 144 Ratschenzähne mit 2,5° Neigung für Arbeiten auf engstem Raum
  • Doppelte Sperrklinke für einen robusten und langlebigen Mechanismus
  • Abgerundeter I-Beam-Griff für einen bequemen Griff
  • Laser-Siebdruck mit Tinte für bessere Sichtbarkeit
  • Verchromte Oberfläche

Merkmal:

  • Gesamtlänge: 272 mm
  • Größe: 20 mm