• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Selbstbohrer 38 mm

Artikel-Nr.: 4932479482
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
Produktart Holzbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4932479482
EAN / GTIN 4058546372767
Herstellernummer 4932479482

Beschreibung

Beschreibung:

  • Bei allen Durchmessern sind die Pilotschrauben abnehmbar und austauschbar
  • Zwei Vorschubschrauben werden mit jedem Teil mitgeliefert
  • Sie bohren sich schneller in das Holz und ermöglichen präzise und glatte Löcher für die Durchführung von Rohren
  • Milwaukee® selbstpenetrierende Formbohrer dringen ohne Druck in das Material ein
  • Jeder Bohrer wird mit 2 Ersatzklingen + 2 Pilotschrauben + 2 Spannschrauben + 1 Schraubenschlüssel geliefert..

Merkmal:

  • Maximaler Spanndurchmesser [mm]: 7/16″ Hex
  • Packungsinhalt: 1
  • Produktvariante: SFD 38 mm - 1 pc
  • Schaftaufnahme: ⁷⁄₁₆˝ Hex