• In der Zeit vom 24.12.2025 bis 26.12.2025 ist unser Betrieb aufgrund der Weihnachtsfeiertage geschlossen. Am 29.12.2025 und 30.12.2025 sind wir eingeschränkt für Sie erreichbar. Bitte beachten Sie, dass vom 29.12.2025 bis 01.01.2026 kein Warenausgang erfolgt. Ab dem 02.01.2026 sind wir wieder uneingeschränkt für Sie erreichbar.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Tri-Lobe VDE Screwdriver T20 X100

Artikel-Nr.: 4932478730
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
Produktart Schraubendreher

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4932478730
EAN / GTIN 4058546360122
Herstellernummer 4932478730
L-Nummer L00800 3336
Hersteller/verantwortliche Person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Durchschlagsprüfung bis 10.000 V AC, Arbeiten bis 1.000 V AC abgesichert
  • Dünner Schaft für leichteren und sicheren Zugang zu tief liegenden Schrauben
  • Komfortabler Tri-Lobe Handgriff optimiert für hohen Anwenderkomfort und hohe Kraftübertragung
  • Permanent sichtbare Größenmarkierung für schnelle Identifizierung des richtigen Werkzeugs
  • Anti-Roll-Design des Handgriffs
  • Lochung zur leichten Fixierung an einer Milwaukee® Werkzeugsicherung bei Arbeiten in der Höhe.

Merkmal:

  • Gesamtlänge: 100 mm
  • Klingentyp: T20