• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kraft-Biteinsatz 1/2″ TX 50x67 mm SHOCKWAVE

Artikel-Nr.: 4932478062
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4932478062
EAN / GTIN 4058546339951
Herstellernummer 4932478062
L-Nummer L00800 1431

Beschreibung

Beschreibung:

  • Kraft-Biteinsatz mit TX-Aufnahme und 1/2˝ Innenvierkant-Antrieb gemäß DIN 3121 / ISO 1174-2
  • Geeignet für Befestigungsarbeiten mit höheren Drehmomenten, passt direkt auf Schlagschrauber mit 1/2˝-Aufnahme
  • Stiftloch zur Sicherung bei Geräten und Adaptern mit Stiftarretierung

Merkmal:

  • Packungsinhalt: 1
  • Produktvariante: TX50 1/2″ impact bit socket