• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bit PZ1 50 mm SHOCKWAVE (1 teil)

Artikel-Nr.: 4932471566
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
Produktart Bit-Werkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4932471566
EAN / GTIN 4058546294656
Herstellernummer 4932471566
L-Nummer L00800 1362

Beschreibung

Beschreibung:

  • SHOCKWAVE™ schlagfestes Zubehör ist die Systemlösung im Bereich Schlagschrauben
  • Das innovative Systemzubehör ist nicht nur schlagfest und damit für den Einsatz mit Schlagschraubern geeignet, sondern bietet für alle Bohr- und Schraubfälle das passende Zubehör
  • Lasergehärtete WEAR GUARD TIP™ Bitspitze für präzise Passgenauigkeit und längere Lebensdauer
  • SHOCK ZONE™ Geometrie - sehr flexibel, um Schlageinwirkungen zu absorbieren
  • Die flexible SHOCK ZONE™ verringert die Belastung auf die Bitspitze und dadurch die Bruchgefahr
  • Die Kombination aus der SHOCK ZONE™und einem speziellen Härteverfahren absorbieren die Schlageinwirkungen
  • Spezialstahl: Die für Milwaukee® entwickelte Stahllegierung ist speziell für SHOCKWAVE™ Bits sowie auf den Einsatz mit Schlagschraubern abgestimmt
  • Die SHOCKWAVE™ Bits sind dadurch standfester und gleichzeitig flexibler – optimal für harte Schraubfälle

Merkmal:

  • Packungsinhalt: 1
  • Produktvariante: Shockwave PZ1 x 50 mm - 1 pc