• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kreissägeblatt für Holz 235/30 mm 24 Z

Artikel-Nr.: 4932471305
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
Produktart Kreissägeblatt

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4932471305
EAN / GTIN 4058546289331
Herstellernummer 4932471305

Beschreibung

Beschreibung:

  • PTFE-Beschichtung (Teflon): reduziert die Reibung für schnellere und kühlere Schnitte
  • Schützt vor Korrosion und Ansammlung von Harz
  • Lasergeschnittene Vibrationsschlitze: für geringere Vibrationen und präzisere Schnitte
  • Schlitze sind gefüllt mit Polyurethan und funktionieren als Stoßdämpfer, indem die Vibrationen nicht bis zu den Hartmetallzähnen gelangen
  • Hochwertiger lasergeschnittener Stahl: garantiert präzise Schnitte
  • Mit Cobalt versetzte Hartmetallzähne: bleiben länger geschärft und für saubere Schnitte
  • *THIN KERF: optimiert für Akku-Werkzeuge, extradünne Schnittbreite für lange Laufzeit per Akkuladung
  • *Alle Holzarten: Weich-/Hartholz, Sperrholz, beschichtete Platten, Melamin, MDF
  • **Standard-Sägeblätter ohne Teflonbeschichtung und Vibrationsschlitze

Merkmal:

  • Anzahl der Zähne: 24
  • Bohrungsdurchmesser [mm]: 30
  • Durchmesser des Sägeblattes: 235
  • Packungsinhalt: 1
  • Produktvariante: CSB P W 235 x 30 x 2,4 x 24ATB
  • Sägeblattdurchmesser [mm]: 235
  • Zähnezahl: 24