• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Betonbohrer SDS+ MX4 10X315 - 10 PC

Artikel-Nr.: 4932471255
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
Produktart Steinbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4932471255
EAN / GTIN 4058546288839
Herstellernummer 4932471255
L-Nummer L00800 3920

Beschreibung

Beschreibung:

  • Vier symmetrische 90°-Schneiden garantieren kreisrunde Bohrlöcher für optimale Dübelmontage
  • 4-spiralige Wendelgeometrie mit großvolumiger Wendel für optimalen Bohrmehltransport
  • Zentrierspitze für leichtes, punktgenaues Anbohren
  • Aufgeschweißtes, einteiliges HM-Element bei ⌀ 5-10 mm
  • Der dadurch größere Spiraleintrittskanal sorgt für schnelleren Bohrfortschritt
  • Mehr Hartmetall für größere Standzeit, insbesondere der Bohrspitze
  • 4 Breaker Points Vortriebszähne für höhere Bohrgeschwindigkeit
  • Vergrößerte Armierungsfasen für höhere Standzeit bei Armierungstreffern
  • Neuer, konisch verlaufender Spiralrücken
  • Schmaler Spiralrücken nach der Bohrspitze für schnellen Bohrmehltransport, höhere Bohrgeschwindigkeit und geringere Reibung
  • Breiter Spiralrücken zum Aufnahmeschaft hin für höhere Stabilität und geringere Bruchgefahr
  • Bis zu 20% mehr Bohrlöcher je Akkuladung verglichen mit einem Standard-4-Schneiden-Bohrer in Beton
  • Made in Germany

Merkmal:

  • Arbeitslänge [mm]: 250
  • Packungsinhalt: 10
  • Produktvariante: SDS-Plus MX4 10 x 315 - 10 pcs