• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Wasserwaage Compact 60 cm

Artikel-Nr.: 4932459080
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Farbton, rot Signalrot
Messtechnik analog
Länge 600 mm
mit Magnet nein
Farbe rot
Anzahl Libellen horizontal 1
Anzahl Libellen vertikal 2
Ausführung Messfläche prismatisch
Material Gehäuse Aluminium
Fehlergrenze 0,029 Grad
Produktart Wasserwaage

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4932459080
EAN / GTIN 4002395281732
Herstellernummer 4932459080
L-Nummer L01850 841
Hersteller/verantwortliche Person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • SHARPSITE™ Libellentechnologie erleichtert das Ablesen
  • Kompakter und stabiler Aluminiumrahmen
  • Gefräste Messflächen zum genauen Messen
  • Kontrastreiches Libellensystem für optimale Ablesbarkeit und leicht zu reinigen
  • Verstärkte Seltenerdmagnete für eine optimale Haltekraft (nur in der magnetischen Ausführung)
  • Die Messgenauigkeit beträgt 0,0029° (0,5 mm/m) in Normalposition
  • Stoßabsorbierende Endkappen

Merkmal:

  • Packungsinhalt: 1
  • Produktvariante: REDSTICK Compact Box Level 60cm