• In der Zeit vom 24.12.2025 bis 26.12.2025 ist unser Betrieb aufgrund der Weihnachtsfeiertage geschlossen. Am 29.12.2025 und 30.12.2025 sind wir eingeschränkt für Sie erreichbar. Bitte beachten Sie, dass vom 29.12.2025 bis 01.01.2026 kein Warenausgang erfolgt. Ab dem 02.01.2026 sind wir wieder uneingeschränkt für Sie erreichbar.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Wasserwaage Premium 40 cm magnetisch

Artikel-Nr.: 4932459061
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
Produktart Wasserwaage

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4932459061
EAN / GTIN 4002395280322
Herstellernummer 4932459061
L-Nummer L01850 2317
Hersteller/verantwortliche Person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Starker, langlebiger Rahmen mit BACKBONE™ Metallblock für sicheren Halt der Libelle
  • SHARPSITE™ Libellentechnologie erleichtert das Ablesen
  • Breite Handgriffe für hohen Anwenderkomfort
  • Präzise gefräste Messflächen zum genauen Messen in allen Arbeitspositionen
  • Kontrastreiches Libellensystem für optimale Ablesbarkeit und leicht zu reinigen
  • Stoßabsorbierende Endkappen schützen das Profil
  • Gummiummantelte Rutschstopper für sicheren Halt auf glatten Oberflächen
  • Langlebige Metall-Aufhängemöglichkeit zur leichten Verstauung
  • Die Messgenauigkeit beträgt 0,029° (0,5 mm/m) in Normal- und Umschlagposition
  • Magnetfeld der Seltenerdmagneten wird durch eine Eisenplatte umgeleitet und dadurch verstärkt für eine optimale Haltekraft (nur in der magnetischen Ausführung)

Merkmal:

  • Packungsinhalt: 1
  • Produktvariante: REDSTICK Backbone Box Level 40 cm Magnetic