• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Stempel M50 für Lochstanze

Artikel-Nr.: 4932430848
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Produktart Stanzwerkzeug

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4932430848
EAN / GTIN 4002395385102
Herstellernummer 4932430848
L-Nummer L01850 518
Hersteller/verantwortliche Person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Geeignet für Weichstahl und Aluminium bis zu 3 mm Stärke
  • Auch geeignet für Edelstahl bis 2,5 mm
  • Gewindebolzen 49162680 ⌀ 11,1 mm: erfordert ein Vorbohren mit ⌀ 11,3 - 11,5 mm Metallbohrer/Stufenbohrer
  • Gewindebolzen 49162681 ⌀ 19 mm: erfordert ein Vorbohren mit ⌀ 19,5 - 20 mm Metallbohrer/Stufenbohrer

Merkmal:

  • Packungsinhalt: 1
  • Produktvariante: Punch M 50 - 1 pc