• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Stichsägeblatt 91/2.5-1.8 mm (5 teile) TWIN CUT

Artikel-Nr.: 4932430142
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
Produktart Stichsägeblatt

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4932430142
EAN / GTIN 4002395378036
Herstellernummer 4932430142
L-Nummer L00800 1878

Beschreibung

Beschreibung:

  • Diese Blätter können für Schnitte in eine Vielzahl von Materialien eingesetzt werden, z.B
  • Weichstahl, Aluminium,Holz mit Nägeln, Kunststoff und Sandwich-Material
  • Das Sägeblatt 4932373086 ist aufgrund seiner besonderen Länge (155 mm) auch zum Schneiden von sehr dicken Sandwich-Materialien geeignet

Merkmal:

  • Max. Schnittleistung in Alu [mm]: 4 - 10
  • Max. Schnitttiefe in Stahl [mm]: 2.5 - 10
  • Packungsinhalt: 5
  • Produktvariante: Bi 91 x 2.5 / 1.8 mm T 123 x F - 5 pcs
  • Tiefe des Schnittes (in Stahlblech, 400 N/mm²): 10
  • Tiefe des Schnittes: 10