{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Anzahl Werkzeuge | 3 | |
| Inhalt | Set | |
| Produktart | Meißel | |
| Form Schlagkopf | breit; flach; spitz | |
| Oberfläche | unbehandelt |
| Artikelnummer | 4932352272 | |
| EAN / GTIN | 4002395369317 | |
| Herstellernummer | 4932352272 | |
| L-Nummer | L01870 116915 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.aeg-powertools.eu |