{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Nennspannung | 100 V; 240 V | |
| Energieversorgung | Netzbetrieben | |
| Arbeitsabstand min. | 138 mm | |
| Stativ | Gegengewichtsstativ | |
| Vergrößerung Objektiv min. (x-fach) | 0.4 | |
| Vergrößerung Objektiv max. (x-fach) | 0.4 | |
| Vergrößerung Bildschirm min. (x-fach) | 6 | |
| Vergrößerung Bildschirm max. (x-fach), Video-Inspektionssystem | 186 | |
| Eigenschaften | Beleuchtung regelbar; High-Eye-Point; LED-Beleuchtungssystem | |
| Auflösung | 1920 x 1080 (Full HD) | |
| Schnittstelle | HDMI-Schnittstelle; USB-Schnittstelle; WiFi | |
| Breite | 575 mm | |
| Höhe | 823 mm | |
| Tiefe | 721 mm | |
| Gewicht gesamt | 45’000 g | |
| Produktart | Video-Inspektionssystem |
| Artikelnummer | 491965 DRV503 | |
| EAN / GTIN | 2050002080959 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Vision Engineering Ltd., Anton Pendele Straße 3, 82275 Emmering, Deutschland, www.visioneng.de |