{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Serie | EVO Cam HALO | |
| Herstellerbezeichnung | Video‑Inspektionssystem EVOCam HALO, Typ: HAL602 | |
| Gewicht | 35 kg | |
| Auflösung Display | 3840×2160 px | |
| Größe Display | 27 Zoll | |
| Auflösung Kamera | 3840×2160 px | |
| Lichtquelle | LED-Lampe | |
| Produktart | Endoskop |
| Artikelnummer | 491871 HAL602 | |
| EAN / GTIN | 2050002128408 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Vision Engineering Ltd., Anton Pendele Straße 3, 82275 Emmering, Deutschland, www.visioneng.de |