• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Stereomikroskop STEMI 305, Typ: 305EDU

Artikel-Nr.: 491835 305EDU
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Vergrößerung (x-fach) 8 - 40
Zoom 5 : 1
Sichtfeld-⌀ 29 mm
Okular PL 10×
Arbeitsabstand 110 mm
Energieversorgung Netzbetrieben
Produktart Stereomikroskop

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 491835 305EDU
EAN / GTIN 2050001779304
Hersteller/verantwortliche Person Carl ZEISS IQS Deutschland GmbH, Carl-Zeiss-Straße 22, 73447 OBERKOCHEN, Deutschland, www.zeiss.de

Beschreibung

Ausführung:

Stereo-Mikroskop für dreidimensionale, lichtstarke und scharfe Bilder. Greenough-Design für beste Abbildungsqualität. Integrierte, senkrechte LED-Lichtquelle. Augenabstand und Fehlsichtigkeit individuell einstell- und ausgleichbar. Tragegriff für mobilen Einsatz. Kaltlicht-Stativ, Auflicht-Ansteuerung: flache Durchlichtbasis (Hellfeld / Dunkelfeld), Säule mit Trieb und 145 mm Verfahrweg. Mit zusätzlicher Spotleuchte K LED segmentierbar mit zoom- und höhenverstellbarem Lichtstrahl.

Sonderzubehör:

Augenmuscheln Nr. 491832.