Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Alternativartikel:

LED-Lupenleuchte mit Aufkittlinse, Linsen-⌀: 153mm

Artikel-Nr.: 491496 153

Variante und Stückzahl wählen

Linsen-⌀ (mm) Preis pro Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 491496 153
Herstellernummer 491496 153
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Innovativ designte Lupenleuchte für höchste Ansprüche. Großes Sichtfenster mit ⌀153 mm für verzerrungsfreies Sehen. Ausbalanciertes, federentlastetes, exakt arretierbares Gestänge in robuster Ausführung aus Aluminium und Hochleistungskunststoff. Geschlossene Gelenke schützen die Leitungen im Inneren.
  • Absolut kratzfeste Glaslinse - für verzerrungsfreies Sehen.
  • 3D-Kopfgelenk für individuelle Einstellung und Fixierung.
  • Beleuchtung: 48 Hochleistungs-LEDs, Leistungsaufnahme nur 14 W. Lichtstärke 6000 Lx auf bis zu 10 % stufenlos dimmbar, LEDs bis zu 50.000 h Lebensdauer.
  • Die Segmentschaltung (Visualizer) ermöglicht strukturbetonende Beleuchtungseffekte. Farbwiedergabe-Stufe 1A zur brillanten Sichtbarmachung von Farben.

Verwendung:

Im Labor, der Fertigung, Montage, Qualitätssicherung etc. mit höchsten Ansprüchen an das Sehen und ergonomischer Handhabung.

Lieferumfang:

Inklusive Steckernetzteil 100 − 240 V, 50/60 Hz, Linsenabdeckung und Tischklemme Nr. 491492 Gr. TK.
Inklusive zusätzlicher Aufkittlinse ⌀ 30 mm.

Achtung:

German version. Order free UK adapter plug No. 08 1174_GB.

Hinweis:

Diese Leuchte enthält eingebaute LED Lampen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.