• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Tyrolit Sägeschärfschleifscheibe 150x6x38 mm 88A80 K5 V gerade Stahl/HSS

Artikel-Nr.: 490222
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 15 Stück
  • Bestellschritt: 15 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Herstellerbezeichnung Tyrolit Sägeschärfschleifscheiben

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 490222
EAN / GTIN 9003174902225
Herstellernummer 490222
L-Nummer L50140 801
Hersteller/verantwortliche Person Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Tyrolit bietet Ihnen ein breites Sortiment an Werkzeugen, abgestimmt auf diverse Schleifmaschinen und Zahnteilungen.
  • Diese sind für Trocken- und Nassschliff für HSS, CV und stellitierte Sägen geeignet.
  • Die Produkte sind erhältlich in unterschiedlichen Randprofilen Form 1, 1F, 1C im Durchmesserbereich von 150350 mm.

Merkmal:

  • Arbeitshöchstgeschwindigkeit: 40m/s
  • Spezifikation: 88A 80 K5A V217
  • Abmessung: D x T x H = 150 x 6 x 38

Vorteil:

  • Hohe Profilhaltigkeit
  • Für Nassschliff
  • Auf Oberflächenanforderung angepasst

Verwendung:

  • Für den Trocken- und Nassschliff von HSS, CV und stellitierte Sägen

Werkstoff:

  • Stahl/HSS

Passend für:

  • Sägeschärfscheiben

Hinweis:

  • Für den Trocken- und Nassschliff von HSS, CV und stellitierte Sägen