• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Microfleece Jacke Schwarz XXL

Artikel-Nr.: 489510109900XXL
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
Farbe schwarz
Unisex-Größe 2XL
Produktart Microfleece-Jacke

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 489510109900XXL
EAN / GTIN 7330509275986
Herstellernummer 489510109900XXL
L-Nummer L00980 100

Beschreibung

Ausführung:


Stoff
100 % Polyester, Microfleece, Antipilling, 170 g/m²

Abschluss
Verlängerter Rücken

Taschen
Fronttaschen mit Reißverschluss und zwei Innentaschen

Details
Stretch-Einsatz an der Seite und den Ärmeln

Frontverschluss
Reißverschluss aus Kunststoff, Windleiste innen

Beschreibung:

  • Warm, dünn und flexibel
  • Mikrofleece-Jacke mit angenehmen Stretch-Einsätzen an den Seiten, die eine perfekte Passform gewährleisten
  • Perfekt als 2-Lage zu tragen
  • Optimal kombinierbar mit Softshell-Jacken oder Shell-Jacken
  • Ebenfalls erhältlich in Marineblau und Schwarz

Services & Produktberater

Größentabelle Oberbekleidung Herren

BLAKLÄDER® In unserer praktischen Größentabelle sehen Sie, welche Größen Sie bei der Marke BLAKLÄDER® beachten müssen.

Herrengröße
Bestellgröße Größe DE Größe FR/ES Größe IT Brustumfang cm Bundumfang cm Hüftumfang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

So wird gemessen