• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Winterjacke Marineblau XS

Artikel-Nr.: 488119878900XS
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
Farbe marineblau
Unisex-Größe XS
Produktart Winterjacke

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 488119878900XS
EAN / GTIN 7330509439098
Herstellernummer 488119878900XS

Beschreibung

Ausführung:


Stoff
100% Polyester, Köper, Stretch, beschichtet, wasserdicht 11.000mm, winddicht, atmungsaktiv Ret 6, 3, 150 g/m²

Details
Abnehmbare Ausweistasche
Fleecegefütterter Kragen
Abnehmbare und verstellbare Kapuze mit Meshfutter
Reißverschluss im Futter, für einfache Textilveredelung

Abschluss
Verstellbarer Bund mit Kordelzug
Innenbündchen mit Daumenloch, Verstellbare Ärmelbündchen mit Klettverschluss

Taschen
Brusttasche mit Reißverschluss, Brusttaschen, eine mit Platz fürs Handy und Stifte
Innentasche mit Klettverschluss, Innentasche aus Mesh
Fronttaschen mit Reißverschluss, fleecegefüttert

Innenfutter
Steppfutter

Funktionalität
Warm gefüttert, Wind- & wasserdichtes Material mit Atmungsaktivität, verschweißte Nähte, Mesh-Einsätze an den wichtigsten Schweißzonen

Frontverschluss
Verdeckter Reißverschluss aus Kunststoff

Reflex
Reflexdetails an Vorderseite, Rücken, Kapuze und Ärmel

Beschreibung:

  • Wind- und wasserdichte Winterjacke mit hoher Atmungsaktivität.
  • Die Jacke wurde speziell konstruiert, um Sie bei jedem Wetter warm und trocken zu halten.
  • Sie hat mehrere technische Funktionen, z.B. versiegelte Nähte oder Meshfutter an Schulterblatt, Achselhöhle und Kragen für eine gute Belüftung.
  • Mit der abnehmbaren Kapuze, verstellbaren Ärmelenden und Reflexdetails an Vorderseite, Rücken, Kapuze und Ärmel ist sie die perfekte Arbeitskleidung im Winter.
  • Zertifiziert nach EN 342 - Schutzkleidung gegen Kälte zusammen mit der Winterhose 1810, und EN 343 - Schutzkleidung gegen schlechtes Wetter

Norm:

  • EN 343, Klasse 4,1
  • EN 342 zusammen mit Art. 1810

Services & Produktberater

Größentabelle Oberbekleidung Herren

BLAKLÄDER® In unserer praktischen Größentabelle sehen Sie, welche Größen Sie bei der Marke BLAKLÄDER® beachten müssen.

Herrengröße
Bestellgröße Größe DE Größe FR/ES Größe IT Brustumfang cm Bundumfang cm Hüftumfang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

So wird gemessen