• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Fiberfleece Jacke Marineblau/Kornblau XXXL

Artikel-Nr.: 486325028985XXXL
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Farbe marineblau / kornblau
Unisex-Größe 3XL

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 486325028985XXXL
EAN / GTIN 7330509424384
Herstellernummer 486325028985XXXL

Beschreibung

Ausführung:


Stoff
100% Polyester, pelzartiges Fleece, 250g/m²

Abschluss
Verlängerter Rücken, Elastisches Band im unteren Saum
Erweiterte Bündchen mit Daumenöffnung und elastischem Saum

Taschen
Brusttasche mit Reißverschluss
Seitentaschen mit Reißverschluss

Frontverschluss
Reißverschluss aus Kunststoff, Windleiste mit Fleecefutter innen

Details
Feste Kapuze

Beschreibung:

  • Bequeme Fiberfleece Jacke, die Sie an kühlen Herbsttagen warm hält
  • Die Jacke hat eine feste Kapuze und Brust- und Seitentaschen mit Reißverschluss
  • Der Rückenteil ist verlängert und besitzt ein elastisches Band im unteren Saum, um vor kalter Luft zu schützen, die über die Taille eindringen kann
  • Die Ärmelbündchen sind elastisch und haben Daumenöffnungen