• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

DSD-IF 44.00-46.99-FB Einrohr-Tiefbohrköpfe mit 1-gängigem Innengewinde

Artikel-Nr.: 4841147
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Serie FINEBEAM
Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4841147
EAN / GTIN 7291075344936
Herstellernummer 4841147
L-Nummer L24020 238

Beschreibung

Beschreibung:

Bohrkörper mit WSP, Gesamtlänge (OAL) 109 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 37 mm
  • Connection Thread Size (Ts) TS-017
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 46.99 mm
  • Schneidendurchmesser, min. (DCN) 44 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 109 mm

Passende Produkte

Zubehör

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "FINEBEAM" Alle ansehen