{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Nennmaß min. |
3,001 mm
|
|
| Nennmaß max. |
3,999 mm
|
|
| Toleranzfeld |
JS
|
|
| Toleranzgrad (Qualität) |
4
|
|
| Konfigurierbar |
ja
|
|
| Produktart |
Einstellring
|
|
| Inhalt |
Einzelteil
|
|
| Norm |
DIN 2250
|
|
| Material |
Stahl
|
|
| Kalibrierbar |
ja
|
|
| Rekalibrierbar |
ja
|
| Artikelnummer | 484035 A1 | |
| EAN / GTIN | 2050002127579 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Adam Ruppel Asbach GmbH, Bachstraße 2, 64397 Modautal, Deutschland, www.ara-germany.de |