{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| ESD-Schutzzone (EPA) | nein | |
| EX-Bereich | nein | |
| Messbereich min. | 3,001 mm | |
| Messbereich max. | 5,999 mm | |
| Nennmaß min. | 3,001 mm | |
| Nennmaß max. | 5,999 mm | |
| Steigung | 0,001 mm | |
| Stärke min. | 3,001 mm | |
| Stärke max. | 5,999 mm | |
| Fehlergrenze ± | 1 µm | |
| Dickentoleranzklasse (Genauigkeit) | T1 | |
| Toleranzklasse | 1 | |
| Konfigurierbar | ja | |
| Nennmaß Intervall | 0,001 mm | |
| Produktart | Prüfstift | |
| Länge gesamt L | 70 mm | |
| Inhalt | Einzelteil | |
| Norm | DIN 2269 | |
| Material | Stahl | |
| Kalibrierbar | ja | |
| Rekalibrierbar | ja |
| Artikelnummer | 483920 3 | |
| EAN / GTIN | 2050001861597 | |
| Herstellernummer | TYP 102 |