• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

GD-DH 0.875-15D-I1.25-11 Tieflochbohrer für den Einsatz auf Bearbeitungszentren und Tieflochbohrmaschinen

Artikel-Nr.: 4820513
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Serie TRI-DEEP
Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4820513
EAN / GTIN 7291075355161
Herstellernummer 4820513
L-Nummer L24020 310

Beschreibung

Beschreibung:

Bohrkörper mit WSP ,Schneidendurchmesser (DC) 7/8″ ,Gesamtlänge (OAL) 17.964″ ,Nutzlänge (LU) 13.71″

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1-1/4″
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC): 7/8″
  • Nenndurchmesser: 0.875″
  • Funktionslänge (LF): 15.47″
  • L/D Bereich: 15xD
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): TOGT 11..
  • Gesamtlänge (OAL): 17.964″
  • Schaftlänge (LS): 2.36″
  • Nutzlänge (LU): 13.71″

Passende Produkte

Zubehör

Ersatzteile

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "TRI-DEEP" Alle ansehen