• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SHOCKWAVE Schlangebohrer 14 x 460 mm

Artikel-Nr.: 48136754
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Produktart Spiralbohrer-Bit

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 48136754
EAN / GTIN 045242518999
Herstellernummer 48136754
L-Nummer L00800 1763
Hersteller/verantwortliche Person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Geeignet für den Einsatz mit allen (Akku-) Schrauber und (Akku-) Schlagschraubern
  • Das Bohren von Löchern mit einem Schlagschrauber erfolgt ohne großen Kraftaufwand und kann mit einer Hand erledigt werden
  • Das Arbeiten auf Leitern oder über Kopf ist daher sicherer
  • Durch ein spezielles Zonen-Härteverfahren erhält der Bohrer einen extra harten Aufnahmeschaft, eine perfekt flexible Spirale zur Torsionsübertragung sowie eine standfeste Bohrerspitze für eine lange Standfestigkeit auch im Einsatz mit Schlagschraubern
  • Der neue Milwaukee® Spezial-Schneidkopf ist aufgrund seiner gehärteten Gewindespitze und Hauptschneide ideal geeignet für den Einsatz mit Schlagschraubern
  • Der optimale 20° Winkel ermöglicht eine schnelle Spanabfuhr sowie kontinuierlich einen selbstständigen Vorschub
  • Die polierte und pulverbeschichtete Spirale sorgt für optimalen Spantransport und höheren Bohrvorschub
  • Frässpuren werden in der Endbearbeitung entfernt, so dass die Oberfläche sehr eben ist
  • Die Lewis-Spirale ist aufgrund der großen, weiten Wendelung optimal für schnellen Spantransport
  • Die geschärften Schneidkanten sind ideal für sauberen Bohrfortschritt
  • Nachschärfbare Schneidkanten
  • Mit 7/16˝ Aufnahmeschaft geeignet für den Einsatz mit 1/2˝ Schlagschraubern (Adapter 48660061 erforderlich)
  • Geeignet für Hart- und Weichholz, nasses oder behandeltes Holz, Sperrholz, Spanplatten, WPC-Holz, Leimholz, Tropenholz wie Bongossi, Iroko oder Teak

Merkmal:

  • Arbeitslänge [mm]: 395
  • Packungsinhalt: 1
  • Produktvariante: IAD 14 x 460 - 1 pc
  • Schaftaufnahme: ⁷⁄₁₆˝ Hex
  • Standardausrüstung: BEST 9.6, BEST 9.6 X SUPER, BEST 12 X, BEST 12 X SUPER, BDSE 12 STX, BDSE 14 T SuperTorque, BDSE 12 T SuperTorque, BDSE 14 STX, BDSE 18 STX, SB2E 12 T SuperTorque, SB2E 14 STX, SB2E 18 STX, SBE 570 R, SBE 630 R, SBE 635 RX, SBE 630 R SuperTorque, SB2E 715 R