Endmaß-Satz Keramik Toleranzklasse 1, Anzahl Endmaße: 32

Artikel-Nr.: 481250 32
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

  • 7,20 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 7,20 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 4,90 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage

  • 247,00 € /Stk.
  • 860,00 € /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
21 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl Endmaße Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl Teile 32 St.
Verpackung Kiste / Kasten / Box
Prüfprotokoll Prüfprotokoll des Herstellers
Oberfläche geläppt; geschliffen
Anzahl Endmaße 32
Härte 1.350 HRC
Material Keramikwerkstoff Zirkonium-Oxid (ZrO2)
Norm DIN EN ISO 3650
Toleranzklasse 1
Produktart Endmaß
Kalibrierbar ja
Inhalt Satz / Sortiment

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 481250 32
EAN / GTIN 4045197154750
Herstellernummer 481250 32
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Aus hochreinem Keramikwerkstoff Zirkoniumdioxid (ZrO2) im Sinterverfahren hergestellt.
  • Härte: Mit ca. 1350 HV etwa doppelt so hart wie Stahl.
  • Bruchfestigkeit: Erreicht ca. 70 % der Biegefestigkeit von Stahl. Stoß- und schlagunempfindlich.
  • Verschleißfestigkeit: Gegenüber Stahl ca. 10fach länger haltbar. Keine Gratbildung. Keine plastische Verformung. Kratzer und kleine Defekte haben dadurch keinen Einfluss auf das Messergebnis. Oberfläche bleibt länger anschiebbar als Stahl.
  • Handhabung / Pflege: Hochbeständig gegen Laugen, Säuren, Öl, Schleifwasser. Gegenüber Stahl entfällt zeitintensives Entfetten vor Gebrauch und Einfetten nach Gebrauch. Geringes Gewicht von Vorteil bei langen Maßen.
  • Temperaturverhalten: Ausdehnungskoeffizient (9,5 ±1,0) 10−6 K−1 ähnlich wie von Stahl. Geringe Wärmeleitfähigkeit.
  • Antimagnetisch: Nicht magnetisierbar.
  • Anschiebbarkeit: Durch homogene, hochdichte Gefügestruktur entsteht bestes Haftvermögen auch mit Stahl und leichte Anschiebbarkeit. Kein Kaltverschweißen möglich.
  • Prüfprotokoll: Jedes Endmaß ist einzeln mit Identifikations-Nr. versehen. Die tatsächliche Abweichung vom Soll-Maß ist im Protokoll festgehalten. Das absolute Ist-Maß ist damit bekannt. Inklusive, auf nationale Normale rückführbarem Hersteller-Prüfprotokoll.

Verwendung:

Toleranzklasse 1 als Arbeits- und Einstellmaß zur Kontrolle von Prüflehren. Für Messräume.

Inhalt:

je 1 St. mit dem Maß: 1,005; 10; 20; 30; 50 mm
Stufung 0,01: 9 St. 1,01 − 1,09 mm
Stufung 0,1: 9 St. 1,1 − 1,9 mm
Stufung 1,0: 9 St. 1 − 9 mm