Stahl-Endmaß Toleranzklasse 2, Nennmaß: 20mm

Artikel-Nr.: 481070 20
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung

  • 23,70 € /Stk.
  • 8,20 € /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
132 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Nennmaß (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Oberfläche
gehärtet; geläppt; geschliffen
Material
Spezialstahl
Nennmaß
20 mm
Norm
DIN EN ISO 3650
Toleranzklasse
2
Produktart
Endmaß
Inhalt
Einzelteil
Kalibrierbar
ja
Rekalibrierbar
ja

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 481070 20
EAN / GTIN 4045197210500
Herstellernummer 481070 20
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Alle Endmaße sind mit einer individuellen Identifikations-Nr. signiert.
Gr. 0,5 bis 10 − Querschnitt = 30×9 mm.
Gr. 11 bis 500 − Querschnitt = 35×9 mm.
Aus speziell legiertem, sorgfältig ausgehärtetem und entspanntem Spezialstahl.
Toleranzklasse 2, Arbeits- und Einstellmaß für die Fertigung.

Hinweis:

Weitere Nennmaße auf Anfrage lieferbar.