Stahl-Endmaß Toleranzklasse 1, Nennmaß: 1,34mm

Artikel-Nr.: 481050 1,34
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung

  • 8,20 € /Stk.
  • 23,70 € /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
57 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Nennmaß (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Oberfläche gehärtet; geläppt; geschliffen
Material Spezialstahl
Nennmaß 1,34 mm
Norm DIN EN ISO 3650
Toleranzklasse 1
Produktart Endmaß
Kalibrierbar ja
Inhalt Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 481050 1,34
EAN / GTIN 4045197209665
Herstellernummer 481050 1,34
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Alle Endmaße sind mit einer individuellen Identifikations-Nr. signiert.
Gr. 0,5 bis 10 − Querschnitt = 30×9 mm.
Gr. 11 bis 500 − Querschnitt = 35×9 mm.
Aus speziell legiertem, sorgfältig ausgehärtetem und entspanntem Spezialstahl.
Toleranzklasse 1 zur Kontrolle von Prüfmaßen, Prüflehren und zum Einstellen von Längenmessgeräten, sowie für die üblichen Arbeiten im Messraum.
Sonstige Ausführung wie Nr. 480450.

Hinweis:

Weitere Nennmaße auf Anfrage lieferbar.