{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Norm | DIN EN ISO 3650 | |
| Nennmaß | 2 mm | |
| Toleranzklasse | 2 | |
| Werkstoff | Stahl | |
| Produktart | Endmaß |
| Artikelnummer | 4801483DKS | |
| EAN / GTIN | 4059192031923 | |
| Herstellernummer | 4801483DKS | |
| L-Nummer | L40080 110797 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de |