• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Säbelsägeblatt 230/5 mm (5 teile) Demontage

Artikel-Nr.: 48005036
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
Produktart Säbelsägeblatt

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 48005036
EAN / GTIN 045242082704
Herstellernummer 48005036
L-Nummer L01490 99

Beschreibung

Beschreibung:

  • FANG TIP™ Eintauchspitze für schnelle Tauchschnitte
  • NAIL GUARD™ Spantiefenbegrenzer schützt Verzahnung bei Nageltreffern und erhöht die Standzeit
  • Stark: 1,25 mm Blattdicke für lange Lebensdauer
  • Ideal für Demontageschnitte in Holz mit Nägeln
  • Schnell: aggressive 5 TPI Zahngeometrie für verbesserte Spanbildung und schnelleren Schnitt
  • Abgeschrägte Blattform: ideal für Tauchschnitte
  • Bruchsicher: Bi-Metall-Konstruktion machen Sägeblätter biegsamer, bruchsicher und damit standfester

Merkmal:

  • Max. Schnitttiefe in Holz [mm]: 10 - 175
  • Packungsinhalt: 5
  • Produktvariante: THIN KERF 230 mm - 5 pcs
  • Tiefe des Schnittes (in Holz): 175